Beli regulator kompresor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wipro Regulator & Filter for Mini Compressor (Regulator Filter Udara)atribut:
- Size (inch): 1/8x1/8
- TEKIRO Filter Regulator Air Mini (Regulator Filter Udara)Deskripsi:alat untuk kontrol kompresor yang mempunyai 1 tabung mini dengan temperature range 5-60 deg celcius, max pressure 10 kgf/cm2, bahan material polycarbonateFungsi : alat untuk kontrol kompresor yang dapat meningkatkan menurunkan performance kendaraanDimensi Produk : 150Mmm, 30mm, 26mmMaterial : polycarbonateatribut:
- Air inlet (inch): 1/4
- Size (inch): 1/4
- Material: Polycarbonate
- Dimension 2 (mm): 30
- Dimension 5 (mm): 40
- TEKIRO Filter Regulator Air Control Unit Single AT Series (Regulator Filter Udara)Deskripsi:alat untuk kontrol kompresor yang mempunyai 1 tabung dengan temperature range 5-60 deg celcius, max pressure 10 kgf/cm2, bahan material polycarbonateberfungsi untuk kontrol kompresor yang dapat meningkatkan menurunkan performance kendaraanFungsi : alat untuk kontrol kompresor yang dapat meningkatkan menurunkan performance kendaraanMaterial : polycarbonateDimensi Produk : 214mmx47mmx30mmatribut:
- Air inlet (inch): 3/4
- Material: Polycarbonate
- Dimension 1 (mm): 214
- Dimension 5 (mm): 50
- CP Filter Regulator Pneumatic (Regulator Filter Udara)atribut:
- Material: Steel
- monotaro Filter Regulator (Semi-Automatic Drain) (Regulator Filter Udara)Deskripsi:And removal of 5 micro m or more solid contaminants and the drain contained in the compressed air, allowing pressure control of the outlet side.atribut:
- Drainage unit Port size (Rc): 43473
- Pressure gauge connection caliber: Rc1 / 8
- Maximum Operating Pressure (MPa): 1
- Filtration rating ( micro m): Five
- Filter Drain Capacity (ml): 80
- Accessories: Pressure gauge, bracket
- Auto drain Specification: Semi-auto drain
- Ball Material: Polycarbonate
- Body Material: Zinc alloy
- Bowl material: Polycarbonate
- Case: Zinc alloy case with case guard
- Filter: Semi auto drain
- Fluid: Compressed air
- Lid Material: Polyacetal
- Material (ball guard): Zinc alloy
- Mounting Method: With bracket
- Operating Temperature Range (°C): 5 to 60
- Pressure Gauge: With pressure gauge
- Proof Pressure (MPa): 1.2
- Screw Type: Rc
- Set Pressure Range (MPa): 0.05 to 0.85
- Set Pressure Unit: MPa
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- STAHLWERK Air Filter Regulator (Regulator Filter Udara)Deskripsi:Regulator filter untuk mesin plasma cutting
- KRISBOW Scissor Aviation Snip (Gunting)atribut:
- Dimensions (mm): 250x80x25
- Morris Two Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)Deskripsi:For matching the flow of gas from the cylinder (inlet gauge) to the pressure from the hose (outlet gauge)
- Harris Gas Regulator (Regulator Gas)Deskripsi:These regulators are for use with oxygen and inert gases like argon, helium, and nitrogen. They are not compatible with fuel or corrosive gas.atribut:
- Body Material: Brass
- Voltage (V): 110
- Morris Single Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)Deskripsi:For matching the flow of gas from the cylinder to the required output pressure.
- Autonics Signal Lights LED Type MS86W SeriesDeskripsi:The MS86W series is an LED beacon featuring three selectable light patterns ofFlashing or rotation for diversified uses. The clear lens makes it easier to seethe light, even in bright ambient conditions.atribut:
- Cable Spesification: UL1007/22AWG
- Connection Type: Lead wire connection
- Humidity Level: 45-85%RH
- Certification: CE
- Flashing Rate (times/minute): 80±10
- Installation Direction: Body direct mounting
- Insulation Resistance (MΩ): 100 or more (500VDC megger base)
- Standard Protection: IP65
- Vibration (mm): 0.75 on 10-55Hz
- Cofflock Resin Flow Meter Model RK20T Series (Meter Aliran)Deskripsi:A compact and lightweight resin flow meter for air (AIR) / nitrogen gas (N2).atribut:
- Withstand Voltage (MPa): 0.7
- Maximum Operating Temperature (°C): 65
Daftar Harga regulator kompresor Terbaru October 2026
| Wipro Regulator & Filter for Mini Compressor (Regulator Filter Udara) | Rp189.900 |
| Wipro Gas Regulator (Regulator Gas) | Rp219.900 |
| TEKIRO Filter Regulator Air Mini (Regulator Filter Udara) | Rp239.900 |
| TEKIRO Filter Regulator Air Control Unit Single AT Series (Regulator Filter Udara) | Rp309.900 |
| CP Filter Regulator Pneumatic (Regulator Filter Udara) | Rp169.900 |
| CP Air Filter Regulator (Regulator Filter Udara) | Rp179.900 |
| SMC Filter Regulator (Regulator Filter Udara) | Rp999.900 |
| monotaro Filter Regulator (Semi-Automatic Drain) (Regulator Filter Udara) | Rp629.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) | Rp99.900 |
| STAHLWERK Air Filter Regulator (Regulator Filter Udara) | Rp239.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/e8P105448512-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Wipro%20Gas%20Regulator%20(Regulator%20Gas)/9iP108527342-1.jpg)
/caP103642442-3.jpg)
/57P103642187-3.jpg)
/qhP106394953-1.jpg)
/piP106393918-1.jpg)
/jwP102081716-2.jpg)
%20(Regulator%20Filter%20Udara)/22P103175074-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/ijP106947667-1.jpg)
/4xP103636177-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Morris%20Two%20Stage%20Gas%20Regulator%20Harris%20(Regulator%20Gas)/nwP103671860-1.jpg)
/2oP102082096-3.jpg)
/gnP111703599-1.jpg)
/qsP108518964-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Harris%20Gas%20Regulator%20(Regulator%20Gas)/8tP109492317-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Morris%20Single%20Stage%20Gas%20Regulator%20Harris%20(Regulator%20Gas)/nnP103671851-1.jpg)

/7oP105225276-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)